Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bata Industrials Halbschuh S1P Rise 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bata Industrials Halbschuh S1P Rise 37
Bata Industrials Halbschuh S1P Rise 37
Bata Industrials Halbschuh S1P Rise 37
Bata Industrials Halbschuh S1P Rise 37
Bata Industrials Halbschuh S1P Rise 37
Bata Industrials Halbschuh S1P Rise 37
Bata Industrials Halbschuh S1P Rise 37
Artikel-Nr.:
     5417B-p5407398
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     719-16041-37
EAN/GTIN:
     8712843700345
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Bata Industrials Halbschuh S1P Rise 37
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
nein
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Bata Industrials
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
37
Farbe:
grau/orange
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,20*
€ 60,59*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 50,22*
€ 66,79*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,59*
€ 72,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,10*
€ 71,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,25*
€ 68,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,09*
€ 64,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,64*
€ 61,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,20*
€ 53,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.