Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p540738 Herst.-Nr.: 332.0938 EAN/GTIN: 4042146213780 |
| |
|
| | |
| - rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
- Kreuzanschliff als Ausspitzung
- 135° Spitzenwinkel
- doppelseitig verwendbar
- extra kurz und stabil
- für dünnwandige Materialien
- blanke Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanenden Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Druck-, Spähro-, Temper- und Grauguss. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8 | Oberfläche: | blank | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schneidrichtung: | rechts | Inhalt: | 3 | Spitzenwinkel: | 135° | Hersteller: | KSTools | Schaft: | Zylinderschaft | Arbeitslänge: | 16,3 | Werkstoff: | HSSE | Gesamtlänge: | 70 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, HSSE, Doppel-Punktschweißbohrer-Satz,, 3-tlg. |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 56 Tage | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 51,51* | € 65,90* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 57,19* | € 74,00* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 59,30* | € 74,43* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 60,36* | € 77,83* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 70,09* | € 91,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 19,06334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|