Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Kinderbundhose FLXKH Gr. 164 grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Kinderbundhose FLXKH Gr. 164 grün/schwarz
Leibwächter Kinderbundhose FLXKH Gr. 164 grün/schwarz
Leibwächter Kinderbundhose FLXKH Gr. 164 grün/schwarz
Leibwächter Kinderbundhose FLXKH Gr. 164 grün/schwarz
Leibwächter Kinderbundhose FLXKH Gr. 164 grün/schwarz
Leibwächter Kinderbundhose FLXKH Gr. 164 grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5405329
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457381681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Leibwächter Kinderbundhose FLXKH

Die Leibwächter Kinderbundhose ist der ideale Begleiter für Kinder. Durch die Reflektoren ist er gut sichtbar, auch in der Dämmerung oder im Dunkeln. Die Hose ist gerade geschnitten und hat fünf breite Gürtelschlaufen. Innen am Bund ist sie durch Knöpfe verstellbar. Das Lochgummiband ist elastisch und sorgt so für einen bequemen Sitz. Die Knie sind durch eine Verstärkung aus 600D/PU Oxford-Material geschützt. An der Hose befinden sich zwei Eingriffstaschen, zwei Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung sowie eine doppelte Maßstabtasche am rechten Bein. Am linken Bein ist eine Cargotasche mit zwei Fächern angebracht.

Ausführung:
  • Gerader Schnitt
  • Reflektoren für gute Sichtbarkeit
  • fünf breite Gürtelschlaufen
  • innen am Bund durch Knöpfe verstellbares Lochgummiband
  • Knieverstärkung aus 600D/PU Oxford-Material
  • Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
  • Keil im Schrittbereich
  • 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen
  • Taschen:
  • 2 Eingriffstaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung
  • doppelte Maßstabtasche am rechten Bein
  • Cargotasche mit 2 Fächern am linken Bein
Material:
72% Baumwolle, 25% PES, 3% Elastan (Spandex), 290 g/m²
Auf links bügeln!
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
164
Farbe:
grün/schwarz
Material:
72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan
Gewicht:
290 g/m²
Form:
lang
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, arbeitshosen grün, arbeitshose 164, leibwächter arbeitshose, Leibwächter, Kinderbundhose, FLXKH, Gr., 164, grün/schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,27*
€ 35,77*
10 Tage
100
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 41,79*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.