Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter 3/4-Hose für Kinder FLXKK21 Gr. 128 grün/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter 3/4-Hose für Kinder FLXKK21 Gr. 128 grün/schwarz
Leibwächter 3/4-Hose für Kinder FLXKK21 Gr. 128 grün/schwarz
Leibwächter 3/4-Hose für Kinder FLXKK21 Gr. 128 grün/schwarz
Leibwächter 3/4-Hose für Kinder FLXKK21 Gr. 128 grün/schwarz
Leibwächter 3/4-Hose für Kinder FLXKK21 Gr. 128 grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5393934
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457382015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Leibwächter 3/4-Hose für Kinder FLXKK

Diese 3/4-Hose FLXKK ist der perfekte Begleiter für aktive Kinder. Durch die Reflektoren ist Ihr Kind immer gut sichtbar, auch in der Dämmerung oder im Dunkeln. Die 5 breiten Gürtelschlaufen bieten einen perfekten Sitz, während das elastische Band innen am Bund für maximalen Komfort sorgt. Die 2 Eingriffstaschen und die 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung bieten ausreichend Stauraum für alle wichtigen Dinge. Die doppelte Maßstabtasche am rechten Bein ist ideal für ein Handy oder andere kleine Gegenstände. Die Cargotasche mit 2 Fächern am linken Bein ist perfekt für alles, was Sie unterwegs griffbereit haben möchten. Der Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss sorgt für einfaches An- und Ausziehen. Der Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegung.

Ausführung:
  • Reflektoren für gute Sichtbarkeit
  • 5 breite Gürtelschlaufen
  • innen am Bund durch Knöpfe verstellbares Lochgummiband
  • 2 Eingriffstaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung
  • doppelte Maßstabtasche am rechten Bein
  • Cargotasche mit 2 Fächern am linken Bein
  • Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
  • Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte
  • 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit
Material: 
72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elastan (Spandex), 290 gr/m²
Weitere Informationen:
Größe:
128
Farbe:
grün/schwarz
Material:
72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elastan
Gewicht:
290 g/m²
Form:
dreiviertel
Herstellerartikelnummer:
FLXKK21
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Leibwächter
Ausführung:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.