| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5392410 Herst.-Nr.: 4031783008835 EAN/GTIN: 4031783008835 |
| |
|
| | |
| Baak Sicherheitswinterstiefel Maverick 8530 S3 SRC ESD
Ausführung: - Robuster Sicherheitswinterstiefel aus hochwertigem, vollnarbigem Glattleder
- Schaft aus vollflächigem und isolierendem 3M Thinsulate 200 Material mit wasserdichter BAAKdry Membrane
- Geschlossen, gepolstert, aus weichem Rindsleder, mit Anziehschlaufe
- Boa Fit System M4 für extreme Einsätze
- Baak ESD Thermostep aus wärmendem Filz mit polsternder Schaumunterseite für Isolierung bei extrem kalten Bedingungen
- PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich, PU Zwischensohle, die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont
- PU Laufsohle: robust, rutschhemmend (SRC), nicht kreidend integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken für ein gesundes Stehen und Gehen
- Spezial-PU: kälteflexibel bis -30° C
- Weite Composite Flexkappe mit Verlängerung an der Außenseite zur Unterstützung des anatomisch richtigen Abknickens des Fußes, keine
- Kältebrücke
- In extrem kalten Bedingungen, wo mit Einwirkung von Nässe und Feuchtigkeit zu rechnen ist
- Gewicht bei Gr. 42: 840 g
Material: Obermaterial: Rindleder Innenfutter: Webpelz
Einsatzgebiete: Kühlhäuser, Behörden, Entsorgungsunternehmen, Automobil-, Leicht- und Verpackungsindustrie, Tankstellen, Flugzeugbau, Energie- und Versorgungsunternehmen, Raffinerien, Verkehrsbetriebe, Bau-, Steine-, Erden-Industrie, Baunebengewerbe
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Baak | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 39 | Farbe: | schwarz | Material: | Leder | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Verschluss: | Boa Drehverschluss | Schutzkappe: | Stahl | ESD: | ja | Gewicht: | 840 g | Weite: | 13 | Ausführung: | Winterstiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Baak, Maverick, 8530, S3, SRC |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 107,34* | € 132,34* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,03* | € 132,45* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,12* | € 133,36* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,12* | € 139,25* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,32* | € 150,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 107,34* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|