Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben, Schildbreite 1500 mm, enzianblau, Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben, Schildbreite 1500 mm, enzianblau, Gummi
Eichinger Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben, Schildbreite 1500 mm, enzianblau, Gummi
Eichinger Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben, Schildbreite 1500 mm, enzianblau, Gummi
Eichinger Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben, Schildbreite 1500 mm, enzianblau, Gummi
Eichinger Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben, Schildbreite 1500 mm, enzianblau, Gummi
Eichinger Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben, Schildbreite 1500 mm, enzianblau, Gummi
Eichinger Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben, Schildbreite 1500 mm, enzianblau, Gummi
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372830
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20730500097001
EAN/GTIN:
     4251765310880
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Robuste Stahlblechkonstruktion zum Räumen von schneebedeckten Flächen mit einem Gabelstapler. Räumschild rechts und links verstellbar. Mit Kette unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Standardmäßig in 2 Versionen erhältlich. Optional lieferbar: mit Stahl-Schürfleiste mit Gummi-Schürfleiste mit PUR-Schürfleiste mit Federklappscharre
Weitere Informationen:
RAL-Nummer:
RAL 5010
Zinkenabstand:
400
Breite:
1500
Länge:
1770
Material:
Stahl
Gewicht:
195
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Räumbreite min.:
1100 mm
Räumbreite max.:
1500 mm
Farbe:
Enzianblau
Einfahrtaschen:
oben
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, schneeschieber (gabelstapler) sch-f, gabelstapler schneepflug, Eichinger, mit, Niveauausgleich,, Einfahrtasche, oben,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.926,05*
€ 2.021,59*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.922,38*
€ 2.033,39*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.015,72*
€ 2.127,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.025,59*
€ 2.137,22*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.075,77*
€ 2.186,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.021,59*
€ 2.405,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.005,19*
€ 2.386,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.954,16*
€ 2.325,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.927,35*
€ 2.293,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.926,05*
€ 2.292,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.