Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneepflug mit Niveauausgleich, Einfahrtasche oben Schildbreite 1500 mm enzianb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-20730500097001
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20730500097001
EAN/GTIN:
     4251765310880
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Robuste Stahlblechkonstruktion zum Räumen von schneebedeckten Flächen mit einem Gabelstapler. Räumschild rechts und links verstellbar.

Mit Kette unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert.

Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004)

Standardmäßig in 2 Versionen erhältlich.

Optional lieferbar:
• mit Stahl-Schürfleiste
• mit Gummi-Schürfleiste
• mit PUR-Schürfleiste
• mit Federklappscharre
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schneepflug
Ausführung:
Einfahrtasche oben
Gewicht (kg):
195 kg
Marke:
Eichinger
Farbe:
enzianblau (RAL 5010)
Werkstoff/Material:
Stahl
Länge (mm):
1770 mm
Breite (mm):
1500 mm
min. Räumbreite (mm):
1100 mm
max. Räumbreite (mm):
1500 mm
Höhe mit Federklappe (mm):
660 mm
Höhe mit Gummischiene (mm):
620 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, schneeschieber (gabelstapler) sch-f, gabelstapler schneepflug, Schneepflug für Stapler, Schneeräumgerät, Schneeschieber, Schneeschieber für Stapler, Schneeschild für Stapler, Wintertechnik für Stapler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.926,05*
€ 2.021,59*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.922,38*
€ 2.033,39*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.015,72*
€ 2.127,38*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.025,59*
€ 2.137,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.075,77*
€ 2.186,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.127,38*
€ 2.531,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.110,14*
€ 2.511,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.057,21*
€ 2.448,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.029,85*
€ 2.415,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.015,72*
€ 2.398,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.