Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Klappbodenbehälter Sortiersystem, 2x900 Liter anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Klappbodenbehälter Sortiersystem, 2x900 Liter anthrazitgrau
Eichinger Klappbodenbehälter Sortiersystem, 2x900 Liter anthrazitgrau
Eichinger Klappbodenbehälter Sortiersystem, 2x900 Liter anthrazitgrau
Eichinger Klappbodenbehälter Sortiersystem, 2x900 Liter anthrazitgrau
Eichinger Klappbodenbehälter Sortiersystem, 2x900 Liter anthrazitgrau
Eichinger Klappbodenbehälter Sortiersystem, 2x900 Liter anthrazitgrau
Eichinger Klappbodenbehälter Sortiersystem, 2x900 Liter anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372620
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20360100000096
EAN/GTIN:
     4251765305497
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Der mehrteilige Behälter mit separat bedienbaren Bodenklappen ist nicht nur ideal zur Mülltrennung, sondern auch hilfreich an Einsatzbereichen mit unterschiedlichen schüttbaren Kleinteilen. Mit massiven, verstärkten Bodenklappen mit Standfüßen, die eine unterfahrbare Höhe von 100 mm gewährleisten. Mit Trennwänden für 2 oder 3 Unterteilungen erhältlich. Mit umlaufender Kantenverstärkung und Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Deckel, verzinkt, mehrteilig in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung hydraulischer Behälterkipper Modell 2091 Transportwagen
Weitere Informationen:
RAL-Nummer:
RAL 7016
Inhalt:
2 x 900 l
Zinkenabstand:
670
Höhe:
1190
Breite:
1060
Länge:
1890
Material:
Stahl
Gewicht:
252
Ausführung:
Sortiersystem
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Zinkenquerschnitt:
175 x 70 mm
Innenlänge:
1795 mm
Innenhöhe:
1050 mm
Innenbreite:
915 mm
zul. Gesamtgewicht::
1755 kg
Farbe:
Anthrazitgrau
Tragfähigkeit:
1500 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.268,19*
€ 1.366,49*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.267,22*
€ 1.367,55*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.296,89*
€ 1.403,22*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.298,30*
€ 1.403,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.309,61*
€ 1.409,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,49*
€ 1.626,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,20*
€ 1.617,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,05*
€ 1.566,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.289,22*
€ 1.534,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,19*
€ 1.509,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.