| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-373003-YY Herst.-Nr.: 20360100000096 EAN/GTIN: 4251765305497 |
| |
|
| | |
| Eichinger® Klappbodenbehälter Sortiersystem, 2x900 LIter anthrazitgrau Mehrteiliger Behälter mit separat bedienbaren Bodenklappen (ideal zur Mülltrennung) Hilfreich in Einsatzbereichen mit unterschiedlichen schüttbaren Kleinteilen Mit massiven, verstärkten Bodenklappen und Standfüßen für eine unterfahrbare Höhe von 100 mm Mit Trennwänden für 2 oder 3 Unterteilungen erhältlich Mit umlaufender Kantenverstärkung und Abrutschsicherung Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bockrollen Deckel, verzinkt, mehrteilig In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet In RAL-Sonderfarbe lackiert Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Hydraulischer Behälterkipper Modell 2091 Transportwagen Tragkraft = 1500 kg Länge = 1890 mm Breite = 1060 mm Höhe = 1190 mm Eigengewicht = 252 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 1060 mm | Eigengewicht: | 252 kg | Höhe: | 1190 mm | Länge: | 1890 mm | Tragkraft: | 1500 kg | HEIGHT GRO: | 1190.00 mm | WIDTH GRO: | 1060.00 mm | DEPTH GRO: | 1890.00 mm | WEIGHT GRO: | 252.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.268,19* | € 1.366,49* | | | | Lager 4445 | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.267,22* | € 1.367,55* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.296,89* | € 1.403,22* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.298,30* | € 1.403,25* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.309,61* | € 1.409,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|