Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Gitterbox-Stapelpalette, 76 kg, 1500x1000x750 mm, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Gitterbox-Stapelpalette, 76 kg, 1500x1000x750 mm, enzianblau
Eichinger Gitterbox-Stapelpalette, 76 kg, 1500x1000x750 mm, enzianblau
Eichinger Gitterbox-Stapelpalette, 76 kg, 1500x1000x750 mm, enzianblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372342
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     13150400000097
EAN/GTIN:
     4251765312280
Suchbegriffe:
Gitterbox-Palette
Gitterboxpalette
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden. Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Vollwandstapelpalette FE 1316. Tragfähigkeit: 1500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm Standardmäßig lackiert in RAL 8017 Modelle 1315.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar. Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Lieferbar in allen Sondermaßen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500
Höhe:
750
Breite:
1000
Farbe:
enzianblau
Länge:
1500
Material:
Stahl
Gewicht:
76
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Unterfahrhöhe:
100 mm
Nutzhöhe:
645 mm
Weitere Suchbegriffe: eichinger stapelpalette, gitterbox palette, Eichinger, Gitterbox-Stapelpalette,, 76, kg,, 1500x1000x750, mm,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 506,06*
€ 579,90*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,59*
€ 579,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,45*
€ 582,45*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 510,85*
€ 584,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,31*
€ 588,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,90*
€ 690,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,65*
€ 663,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,00*
€ 646,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,77*
€ 630,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,06*
€ 602,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.