Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Auffangwanne, gerade Wände, mit Gitterrost 2 x Fässer, feuerverzinkt 1750 x 1280 x 245


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Auffangwanne, gerade Wände, mit Gitterrost 2 x Fässer, feuerverzinkt 1750 x 1280 x 245
Eichinger Auffangwanne, gerade Wände, mit Gitterrost 2 x Fässer, feuerverzinkt 1750 x 1280 x 245
Eichinger Auffangwanne, gerade Wände, mit Gitterrost 2 x Fässer, feuerverzinkt 1750 x 1280 x 245
Eichinger Auffangwanne, gerade Wände, mit Gitterrost 2 x Fässer, feuerverzinkt 1750 x 1280 x 245
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371746
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30120600002000
EAN/GTIN:
     4251765317285
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Sondergrößen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Mit Gitterrost:
Ja
Farbe:
blank
Gewicht:
155 kg
Anzahl Fässer:
2
Oberfläche:
verzinkt
Auffangvolumen:
230 l
Höhe:
245 mm
Breite:
1280 mm
Länge:
1750 mm
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl mit kufen, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Eichinger, Auffangwanne,, gerade, Wände,, mit, Gitterrost
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 832,84*
€ 941,29*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,11*
€ 950,04*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,41*
€ 950,94*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,41*
€ 950,94*
100 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,41*
€ 950,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,29*
€ 1.120,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,23*
€ 1.117,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,07*
€ 1.084,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,40*
€ 1.050,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,84*
€ 991,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.