Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, ohne Gitterrost, reinorange 1280 x 1280 x 355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, ohne Gitterrost, reinorange 1280 x 1280 x 355
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, ohne Gitterrost, reinorange 1280 x 1280 x 355
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, ohne Gitterrost, reinorange 1280 x 1280 x 355
Eichinger Auffangwanne, gerade Seitenwände, ohne Gitterrost, reinorange 1280 x 1280 x 355
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371734
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     30120400000000
EAN/GTIN:
     4251765317490
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Sondergrößen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
RAL 2004
Mit Gitterrost:
Nein
Gewicht:
95 kg
Anzahl Fässer:
4
Farbe:
Reinorange
Auffangvolumen:
340 l
Höhe:
355 mm
Breite:
1280 mm
Länge:
1280 mm
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne mit kufen, auffang wanne, eichinger auffangwanne, Eichinger, Auffangwanne,, gerade, Seitenwände,, ohne, Gitterrost,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 452,33*
€ 536,48*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,75*
€ 541,18*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,86*
€ 543,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,35*
€ 543,61*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,98*
€ 561,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,48*
€ 638,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,80*
€ 612,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,58*
€ 598,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,21*
€ 566,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,33*
€ 538,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
30124000002000
ab € 259,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.