Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Herren-Jeans RF 13017-6900-020 Gr. 52 blue denim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren-Jeans RF 13017-6900-020 Gr. 52 blue denim
Greiff Herren-Jeans RF 13017-6900-020 Gr. 52 blue denim
Greiff Herren-Jeans RF 13017-6900-020 Gr. 52 blue denim
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371254
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     13017-6900-20-52
EAN/GTIN:
     4035386187157
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Greiff Herren-Jeans RF 13017-6900-020

  • Herren-Jeans Regular Fit,
  • 5-Pocket-Schnitt, 
  • Gewebe: 98 % Baumwolle, 2 % Elasthan, 
  • 310 g/m² 
  • Grössen: 44 - 62, 90 - 110
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschanleitung:
30 °C
Internetfarbe:
blau
Größe:
52
Farbe:
blue denim
Material:
98 % Baumwolle, 2 % Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Jeanshose, Jeanshosen, arbeitshose blau 52, arbeitshose 52, arbeitshose blau, Greiff, Herren-Jeans, RF, 13017-6900-020, Gr., 52
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,58*
€ 69,90*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,52*
€ 76,04*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.