| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5291692 Herst.-Nr.: 05136402001 EAN/GTIN: 4013288221285 |
| | |
|
| | |
| Robuste textile Box für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für Knarrensätze 8100 SB Zyklop Metal Switch, 3/8"; leer. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Wera | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Anzahl der Schubladen: | 31 | rollbar: | Nein | Höhe: | 91 mm | Breite: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera knarrenkasten, einhand knarrensatz, Wera, 9462, Textile, Box, 8003, Zyklop |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,72* | € 21,66* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,54* | € 21,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,95* | € 23,86* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,02* | € 24,08* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,17* | € 24,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|