| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1377348 Herst.-Nr.: 05136402001 EAN/GTIN: 4013288221285 |
| |
|
| | |
| Robuste textile Box für platzsparende Aufbewahrung von Werkzeug; ideal bei mobilen Einsätzen, da das verwendete Material leicht und stabil ist; für Knarrensätze 8100 SB Zyklop Metal Switch, 3/8"; leer. Weitere Informationen: | | Mit Teleskopgriff: | false | Mit Fachtrenner: | true | Mit Schaum: | false | Gesamtzahl der Fächer: | 31 | Herausnehmbares Fach: | false | Mit Schloss: | false | Signalrot: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,73* | € 21,29* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,44* | € 21,48* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,87* | € 23,42* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,99* | € 23,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,15* | € 23,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|