Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/2 Arm 6666-1120-20 Gr. 43/44 marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/2 Arm 6666-1120-20 Gr. 43/44 marine
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/2 Arm 6666-1120-20 Gr. 43/44 marine
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/2 Arm 6666-1120-20 Gr. 43/44 marine
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/2 Arm 6666-1120-20 Gr. 43/44 marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p5227149
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6666-1120-20-43/44
EAN/GTIN:
     4035386068531
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Herren-Hemd Regular Fit, elastisch, kurzarm, New-Kent Kragen, 1 Brusttasche · Gewebe: 62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan 130 g/m² Grössen: 37/38 - 45/46
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschanleitung:
60 °C
Farbcode:
20
Internetfarbe:
blau
Größe:
43/44
Farbe:
marine
Material:
62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,69*
€ 49,28*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,80*
€ 55,56*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.