| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5227100 Herst.-Nr.: 6665-1120-44-43/44 EAN/GTIN: 4035386365142 |
| |
|
| | |
| Herren-Hemd Regular Fit, elastisch, New-Kent Kragen, 1 Brusttasche · Gewebe: 62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan 130 g/m² Grössen: 37/38 - 45/46 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Waschanleitung: | 60 °C | Farbcode: | 44 | Größe: | 43/44 | Farbe: | apfelgrün | Material: | 62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herren-hemd lang, herren hemd, herrenhemd grün, GREIFF, Herren, Hemd, Regular, Fit, 1/1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,52* | € 43,63* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 32,69* | € 43,74* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,06* | € 50,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|