Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-10 Gr. 47/48 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-10 Gr. 47/48 schwarz
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-10 Gr. 47/48 schwarz
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-10 Gr. 47/48 schwarz
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-10 Gr. 47/48 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5227067
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6665-1120-10-47/48
EAN/GTIN:
     4035386357123
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Herren-Hemd Regular Fit, elastisch, New-Kent Kragen, 1 Brusttasche · Gewebe: 62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan 130 g/m² Grössen: 37/38 - 45/46
Weitere Informationen:
Waschanleitung:
60 °C
Farbcode:
10
Größe:
47/48
Farbe:
schwarz
Material:
62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd schwarz 1/1 arm, herren hemd, herren-hemd lang, GREIFF, Herren, Hemd, Regular, Fit, 1/1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,58*
€ 47,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,77*
€ 47,84*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 54,19*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.