Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-10 Gr. 45/46 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-10 Gr. 45/46 schwarz
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-10 Gr. 45/46 schwarz
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-10 Gr. 45/46 schwarz
GREIFF Herren Hemd Regular Fit 1/1 Arm 6665-1120-10 Gr. 45/46 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5227066
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6665-1120-10-45/46
EAN/GTIN:
     4035386364329
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Herren-Hemd Regular Fit, elastisch, New-Kent Kragen, 1 Brusttasche · Gewebe: 62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan 130 g/m² Grössen: 37/38 - 45/46
Weitere Informationen:
Waschanleitung:
60 °C
Farbcode:
10
Größe:
45/46
Farbe:
schwarz
Material:
62 % Baumwolle, 35 % Polyester, 3 % Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herrenhemd schwarz 1/1 arm, herren hemd, herren-hemd lang, GREIFF, Herren, Hemd, Regular, Fit, 1/1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,63*
€ 43,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 32,48*
€ 43,51*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,03*
€ 49,94*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.