| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5202490 Herst.-Nr.: 214012.11.0 EAN/GTIN: 4044465414176 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,5 – 2,7 mm dick. Innenfutter: GORE-TEX® Performance- wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Kunststoff-/Vliesbrandsohle: Feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/ Vliesbrandsohle. Formstabil, verwindungssteif, vermindert punktuellen Druck (z. B. durch Steine). Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Die Fersenform sorgt für eine gute Dämpfung und Fußführung. Sohle: Gummi/PU Sohle mit bewährtem Straßen-/ Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher. Optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzenund Absatzsprengung. Öl- und kraftstoffbeständig, nicht kreidend, hervorragende Kälte- und Hitzeisolation. Gemäß EN ISO 20347:2012. HAIX® Climate System: Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter / Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge. HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. Sonstiges: Schnürsystem mit Leichtlaufschnürelementen, sehr gute Wärme- und Kälteisolierung, handaufgezogener Gummirandstreifen im Spitzen- und Fersenbereich für eine längere Lebensdauer, schwarze Laufsohle, antistatisch, Anziehschlaufe."} Weitere Informationen: | | Sicherheitsklasse: | O2 | Größe: | 46 | Farbe: | schwarz | Material: | Leder | Ausführung: | Stiefel | Verschluss: | Schnürung | Hersteller-Nr.: | Haix | Schutzkappe: | nein | Internetfarbe: | schwarz | Gewicht: | 2000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix sicherheitsstiefel black, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel haix, Haix, COMMANDER, GTX, Gr., UK |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 156,42* | € 192,42* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 156,27* | € 193,89* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,58* | € 199,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|