Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bottBox Sichtlagerkasten L100xB130xH65mm PP anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bottBox Sichtlagerkasten L100xB130xH65mm PP anthrazitgrau
bottBox Sichtlagerkasten L100xB130xH65mm PP anthrazitgrau
bottBox Sichtlagerkasten L100xB130xH65mm PP anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5166550
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13022045.19
EAN/GTIN:
     4049751622099
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten bottBox • Material: Aus Polypropylen • Glatte Innenseiten, leicht zu reinigen • Stapelbar • Abnehmbarer Beschriftungsclip zum Einschieben eines Papierstreifens, Höhe 16 mm • Ergonomische Haltemulde vorne • Leiste hinten zum Einhängen in Schlitzplatten oder in die auf Lochplatten montierbare Halteschiene • Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Bott
Höhe:
65
Breite:
130
Farbe:
grau
Länge:
100
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox pp, lagersichtbox, lagersichtkasten bott, bottBox, L100xB130xH65mm, PP, anthrazitgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
145
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 5,04*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 5,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.