| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5009398 Herst.-Nr.: 40302 EAN/GTIN: 4055054011348 |
| |
|
| | |
| Die neuartige Längsschleifmaschine POLY-PTX AKKU HT (High Torque), stellt ein Novum auf dem Gebiet der batteriebetriebenen, handgeführten Schleifgeräte dar. Erstmalig wurde für die Längsschleifanwendung ein raffiniertes Planetengetriebe entwickelt, dass ein bisher nie dagewesenes Drehmoment aufweist um sämtliche Zubehöre, wie Schleifwalzen, Bürsten, Expansionswalzen und vieles mehr, betreiben zu können - fast wie die kabelgebundenen, strombetriebenen Längsschleifer. Durch die Mehrfachritzel des Planetengetriebes, erfolgt eine Leistungserhöhung an der Antriebswelle, die bisher auf diesem Gebiet noch unbekannt war. Diese enorme Durchzugskraft, bei geringsten Baugrößen und Gewicht stellt weltweit eine Sensation dar und ermöglicht Handwerkern völlig neue Möglichkeiten auf jeder Baustelle. Dadurch können ab sofort nahezu alle bekannten Bearbeitungsgänge auch völlig kabellos durchgeführt werden, und das auch auf Baustellen und Montage. Das Gerät bietet eine feste Drehzahl von ca. 1.600 min-1. Dies ist für die meisten Werkzeuge, wie Vlies-, Mix- und Mop Räder, Expansionswalzen mit Hülsen, Bürsten und vieles mehr bestens geeignet. Selbst die Rohrbearbeitung mittels optionaler Schleifbandrolle Das vollständige Zubehör von herkömmlichen Längsschleifern wie z.B. POLY-PTX 802 kann ab sofort völlig stromautark mit der revolutionären POLY-PTX AKKU HT eingesetzt werden. Durch den Einsatz wechselbarer Akkus kann das Gerät auch problemlos über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden. Durch die LED Ladestandsanzeige an den Akkus haben Sie die Laufzeit immer im Blick. Die Antriebswelle besteht ab sofort aus korrosionfreien Edelstahl mit den bekannten Doppelkeilen, passend zu allen EISENBLÄTTER Werkzeugen.
Features: - 18 Volt Profi-Gerät mit 5,5 Ah Akku
- Robuste Aluguss Schutzhaube und vibrationsgedämpfter, mehrfach verstellbarer Handgriff
- Alle Akkus mit LED Ladestandsanzeige
- Batterie kann am Gerät in jede Position gedreht werden (360 Grad) Ein Akku für Alle.
- Entfernt Schweißnähte, tiefe Kratzer, Rost, Schmutz, Farbe und Oxidschichten
- Ausgewogene geradlinige Handführung frei von Auflagerollen. Dadurch freies Versetzen möglich (Oszillations-Effekt) gewährleistet schattenfreie, übergangslose, sehr dekorative Oberflächen im Satin-, Matt- und Industrieschliff
- Für die Rohrbearbeitung ermöglicht ein Knopflochsystem sicheres und schnelles Verbinden von Vlies- und Filzbändern an geschlossenen Rohrkonstruktionen. Kein umständliches Verkleben der Bänder
- Kann mittels Schleifbandrolle auch ideal als Rundrohrschleifer verwendet werden
Set Inhalt: - 1 POLY-PTX AKKU HT Grundgerät 18 Volt
- 1 robuster, schlagfester Kunststoffkoffer für Maschine und Zubehör
Weitere Informationen: | | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Hersteller: | Eisenblätter | Max. Leerlaufdrehzahl: | 1600 1/min | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku ladegerät 18 v, bandschleifmaschine, Eisenblätter, Längsschleifmaschine, "POLY-PTX, AKKU, HT",, Grundgerät, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 460,15* | € 516,59* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 445,19* | € 522,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|