Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p500890 Herst.-Nr.: 26833 EAN/GTIN: 4010995268336 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte an schwer zugänglichen Stellen in der Elektronik. Ausfuehrung: Schneide ohne Wate für absolut bündiges Schneiden. Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und 48° abgewinkelter Schneide zum Schneiden schräg von oben oder von der Seite. Kopfform: Äußerst schmaler, kurzer Kopf für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | isoliert nach EN 60900: | Nein | Weicher Draht: | 1,3 mm | Zangenlänge in Zoll: | 5 ½ " | Zangenlänge mm: | 138 mm | Serie: | Z 46 0 03 | Herkunftsland: | IT | Gesamtgewicht: | 0,0818 | Abmessungen: | Breiter, spitzer Kopf. | Typ: | Kabelschneider | Gewicht: | 79 g | Länge: | 130 mm | Werkstoff: | Werkzeugstahl | Hersteller: | Wiha |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroanspitzer, Elektrospitzer, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, wiha schrägschneider, elektronik seitenschneider, Wiha, Schrägvornschneider Electronic, breiter,, spitzer, Kopf, ohne |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 13,15* | € 17,66* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,55* | € 18,86* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,49* | € 19,52* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,71* | € 19,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 14,07* | € 20,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|