Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p500871 Herst.-Nr.: 26816 EAN/GTIN: 4010995268169 |
| |
|
| | |
| Erfüllt Ihre Ansprüche: Zum Schneiden verschieden harter Drähte. Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder. Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Anwendung: Allround-Elektronik-Seitenschneider für das Schneiden unterschiedlich harter Drähte. Normen: IEC 61340-5-1. DIN ISO 9654. Weitere Informationen: | | isoliert nach EN 60900: | Nein | Typ: | Seitenschneider | Gesamtlänge: | 115 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | ESD-geprüft: | Ja | Norm: | DIN ISO 9654 | VDE-geprüft: | Nein | Weicher Draht: | 1,4 mm | Harter Draht: | 0,4 mm | Mittelharter Draht: | 1 mm | Zangenlänge in Zoll: | 4 ½ " | Zangenlänge mm: | 115 mm | Serie: | Z 41 1 04 | Verpackungsgröße: | 202 x 77 x 61 mm | Herkunftsland: | DE | Gesamtgewicht: | 0,0952 | Abmessungen: | Breiter, spitzer Kopf. | Gewicht: | 77,5 g | Länge: | 115 mm | Werkstoff: | Stahl | Hersteller: | Wiha |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider wiha, elektronik seitenschneider, Wiha, Professional, ESD, breiter,, spitzer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,24* | € 36,03* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,14* | € 36,33* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,94* | € 38,25* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 31,92* | € 39,18* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 31,39* | € 41,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|