Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Präzisions Seitenschneider Elektronik klein breiter, spitzer Kopf ohne Wate 130mm, Mini Drahtschneider für Elektroinstallation (26813)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Präzisions Seitenschneider Elektronik klein breiter, spitzer Kopf ohne Wate 130mm, Mini Drahtschneider für Elektroinstallation (26813)
Wiha Präzisions Seitenschneider Elektronik klein breiter, spitzer Kopf ohne Wate 130mm, Mini Drahtschneider für Elektroinstallation (26813)
Wiha Präzisions Seitenschneider Elektronik klein breiter, spitzer Kopf ohne Wate 130mm, Mini Drahtschneider für Elektroinstallation (26813)
Wiha Präzisions Seitenschneider Elektronik klein breiter, spitzer Kopf ohne Wate 130mm, Mini Drahtschneider für Elektroinstallation (26813)
Wiha Präzisions Seitenschneider Elektronik klein breiter, spitzer Kopf ohne Wate 130mm, Mini Drahtschneider für Elektroinstallation (26813)
Wiha Präzisions Seitenschneider Elektronik klein breiter, spitzer Kopf ohne Wate 130mm, Mini Drahtschneider für Elektroinstallation (26813)
Wiha Präzisions Seitenschneider Elektronik klein breiter, spitzer Kopf ohne Wate 130mm, Mini Drahtschneider für Elektroinstallation (26813)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500862
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26813
EAN/GTIN:
     4010995268138
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Die Wiha Elektro Drahtzange (breite Form) eignet sich dank der watenfreien Schneide bestens für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte für Elektroniker in der Elektronik.

Die Kabelbinderzangen besitzen dank ihrer spiegelungsfreien Phosphatierung eine äußerst robuste & langlebige Oberfläche, das aufgelegte Präzisionsgelenk ermöglicht einen Einsatz bei feinsten Arbeiten.

Die kleinen Wiha Electro Spitzzangen bestechen durch ihre einteilige Konstruktion aus feingestanztem hochwertigem C70-Stahl & den zusätzlich auf 63 HRC gehärteten, präzisionsgeschliffenen Schneiden.

Der stabile, ergonomisch geformte Griff in Verbindung mit dem angenehmen Griffrücken aus rutschfestem Elastomer schont die druckempfindlichen Handbereiche und ist perfekt für Bastelarbeiten geeignet.

Harte, bequeme Elastomer-Zonen auf der Griff-Innenseite verringern die Reibung im Bewegungsbereich der Finger, während das harmonisch geformte vordere Griffdesign einen optimalen Halt unterstützt.

Wiha Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. beim Bastern, in der Elektronik und der Feinmechanik, perfekt geeignet zum Kürzen von Kabeln und Drähten.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
Typ:
Seitenschneider
Abmessungen:
Schmaler, spitzer Kopf.
Weicher Draht:
1 mm
Zangenlänge in Zoll:
5 "
Zangenlänge mm:
128 mm
Serie:
Z 40 1 03
Herkunftsland:
IT
Gesamtgewicht:
0,086
Gewicht:
76 g
Länge:
128 mm
Hersteller:
Wiha
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,89*
€ 18,66*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,19*
€ 20,10*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,02*
€ 20,38*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,97*
€ 21,69*
1
€ 4,00*
ab € 15,48*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.