Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Kunststoff-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder ohne Wate 160 mm, 6 1/2" (37403)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Kunststoff-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder ohne Wate 160 mm, 6 1/2" (37403)
Wiha Kunststoff-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder ohne Wate 160 mm, 6 1/2" (37403)
Wiha Kunststoff-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder ohne Wate 160 mm, 6 1/2" (37403)
Wiha Kunststoff-Seitenschneider Classic mit Öffnungsfeder ohne Wate 160 mm, 6 1/2" (37403)
Artikel-Nr.:
     5417B-p500682
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     37403
EAN/GTIN:
     4010995374037
Suchbegriffe:
Kunststoff-Seitenschneider
Kunststoffseitenschneider
Seitenschneider für Kunststoff
Seitenschneider
Erfüllt Ihre Ansprüche: Für glattes und flächenbündiges Schneiden von Kunststoffen.

Schont Ihre Gesundheit: Verringerte Verletzungsgefahr durch gratfreie Arbeitsergebnisse zum Beispiel bei Kabelbindern.

Anwendung: Ideal geeignet zum glatten Abschneiden von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen

DIN ISO 5743.

Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
Gesamtlänge:
160
Länge:
160
Norm:
DIN ISO 5743
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Oberflächenausführung:
poliert
ESD-geprüft:
Nein
Zangenlänge in Zoll:
6 ½ "
Zangenlänge mm:
160 mm
Serie:
Z 15 0 01
Herkunftsland:
VN
Gesamtgewicht:
0,08
Abmessungen:
Halbrund, schwedische Form.
Typ:
Kunststoffschneider
Gewicht:
170 g
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, vde-seitenschneider wiha, kunststoff seitenschneider, vde-seitenschneider 160mm, Wiha, Classic, mit, Öffnungsfeder, ohne
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,14*
€ 18,51*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,53*
€ 19,96*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,67*
€ 20,82*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 21,62*
1
€ 5,00*
ab € 16,99*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.