Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66205248 Herst.-Nr.: 37403 EAN/GTIN: 4010995374037 |
| |
|
| | |
| Seitenschneider Classic für Kunststoff Z 15 0 01 160mm Für glattes und flächenbündiges Schneiden von Kunststoffen. Schont Ihre Gesundheit: Verringerte Verletzungsgefahr durch gratfreie Arbeitsergebnisse zum Beispiel bei Kabelbindern. Ideal geeignet zum glatten Abschneiden von Angüssen an Kunststoffteilen oder weichen Werkstoffen DIN ISO 5743. Weitere Informationen: | | Gesamtzahl der Werkzeuge: | 1 | Verpackung: | Kunststoffbeutel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 14,22* | € 18,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 13,62* | € 19,84* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,66* | € 20,12* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,26* | € 21,31* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 16,59* | € 22,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|