Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lessmann Kegelbürste Edelstahl 115x12mm gezopft 0,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lessmann Kegelbürste Edelstahl 115x12mm gezopft 0,5mm
Lessmann Kegelbürste Edelstahl 115x12mm gezopft 0,5mm
Lessmann Kegelbürste Edelstahl 115x12mm gezopft 0,5mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p4999660
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     4017359044025
EAN/GTIN:
     4017359044025
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste lessmann
kegelbürste
kegelbürste 115mm
Kegelbürste

• Rostfreier Stahldraht V2A (1.4310), gezopft
• Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen
• Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Besatzbreite:
12
Besatzart:
gezopft
Max. U/min:
15000
Besatzstärke:
0,5
Besatzlänge:
24
Hersteller:
Lessmann
Werkzeugaufnahme:
Gewinde
Durchmesser:
115
Gewinde:
M 14 x 2
Besatzmaterial:
Stahldraht, rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Lessmann, Edelstahl, 115x12mm, gezopft, 0,5mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 13,48*
€ 17,21*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 13,52*
€ 17,24*
5 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 13,45*
€ 17,55*
2 Tage
36
1
€ 5,50*
ab € 15,89*
€ 20,28*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,24*
€ 35,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.