Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelbürste Edelstahl 115x12mm gezopft 0,5mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelbürste Edelstahl 115x12mm gezopft 0,5mm Lessmann
Kegelbürste Edelstahl 115x12mm gezopft 0,5mm Lessmann
Kegelbürste Edelstahl 115x12mm gezopft 0,5mm Lessmann
Kegelbürste Edelstahl 115x12mm gezopft 0,5mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     4012-682393
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     472857
EAN/GTIN:
     4017359044025
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste
Kegelbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gezopft

Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2.

Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen. Zum Entfernen von Farbe, Grat, Schlacke, Rost, Zunder etc.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
115 mm
Besatzstärke:
0,5 mm
Arbeitsbreite:
12 mm
Besatzlänge:
24 mm
Gewinde:
M14 x 2,0
max. Drehzahl:
15000 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
472857
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 3079771115, 79771115
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
18
1
€ 6,90*
ab € 13,43*
€ 19,10*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,21*
€ 20,04*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 14,16*
€ 20,08*
4 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 14,55*
€ 21,03*
2 Tage
24
1
€ 5,45*
ab € 16,06*
€ 22,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.