Stahl-Kegelbürste mit gezopftem Stahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für hohe Reinigungsleistung • Zum Entfernen starker Verkrustungen • Vereinigen die Vorteile von Topf- und Rundbürsten
Die Clean for Metal Kegelbürste liefert ein besonders feines Oberflächenfinish. Die Kegelbürste ist mit gewelltem Draht für das leichte bis mittelschwere Reinigen schwer zugänglicher Stellen ausges...
Klingspor BK 600 W Kegelbürste 115 mm Gewinde M 14 0,3 Stahl Vorteile: Ideales Werkzeug für das Reinigen von schwer zugänglichen Stellen, Kehlnähten und Gehrungen - Materialschonende Bürstwirkung d...
Kegelbürste, Stahldraht, gezopft Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbei...
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet. Um die besonderen Ansprüche bei der Bearbeitung von Edelstahl (INOX) zu erfüllen, verwendet PFERD bei al...
Kegelbürste D.115mm Drahtstärke 0,5mm STA 15mm 12500min-¹ PROMAT gezopfter Draht · geeignet zum Entgraten, Entrosten, Entzundern sowie zum Bearbeiten von Schweißnähten · M14
Klingspor BK 600 Z Kegelbürste gezopft Anzahl Reihen 1 115 mm Gewinde M 14 0,5 Edelstahl Vorteile: Ideales Werkzeug für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen, schwer zugänglichen Bereiche...
Klingspor BK 600 Z Kegelbürste gezopft Anzahl Reihen 1 115 mm Gewinde M 14 0,5 Stahl Vorteile: Ideales Werkzeug für die Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen, schwer zugänglichen Bereichen un...
Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebr...
Edelstahl-Kegelbürste mit gezopftem Edelstahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für hohe Reinigungsleistung • Zum Entfernen starker Verkrustungen • Vereinigen die Vorteile von Topf- und ...
Kegelbürste Ø 115 mm Drahtstärke 0,5 mm Stahl 12 mm 15000 min-¹ LESSMANN gezopfter Draht · Verzopfung Rechts/Links im Wechsel · zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen · zur Entfernung von ...
Aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchl...
Edelstahl-Kegelbürste mit gezopftem Edelstahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für hohe Reinigungsleistung • Zum Entfernen starker Verkrustungen • Vereinigen die Vorteile von Topf- und ...
Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Um die besonderen Anspr...