Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubendreher Set SoftFinish 6 -tlg., Schraubenzieher Satz für Alltag, Handwerk, Industrie, Schraubwerkzeug Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Schraubendreher Set SoftFinish 6 -tlg., Schraubenzieher Satz für Alltag, Handwerk, Industrie, Schraubwerkzeug Torx
Wiha Schraubendreher Set SoftFinish 6 -tlg., Schraubenzieher Satz für Alltag, Handwerk, Industrie, Schraubwerkzeug Torx
Wiha Schraubendreher Set SoftFinish 6 -tlg., Schraubenzieher Satz für Alltag, Handwerk, Industrie, Schraubwerkzeug Torx
Wiha Schraubendreher Set SoftFinish 6 -tlg., Schraubenzieher Satz für Alltag, Handwerk, Industrie, Schraubwerkzeug Torx
Wiha Schraubendreher Set SoftFinish 6 -tlg., Schraubenzieher Satz für Alltag, Handwerk, Industrie, Schraubwerkzeug Torx
Wiha Schraubendreher Set SoftFinish 6 -tlg., Schraubenzieher Satz für Alltag, Handwerk, Industrie, Schraubwerkzeug Torx
Wiha Schraubendreher Set SoftFinish 6 -tlg., Schraubenzieher Satz für Alltag, Handwerk, Industrie, Schraubwerkzeug Torx
Artikel-Nr.:
     5417B-p499490
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     07155
EAN/GTIN:
     4010995071554
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept:
Lange, schlanke Griffgrößen für kleine Schrauben + großvolumige Griffgrößen für Eindrehen großer Schrauben, mit höherem Drehmoment.

Made in Germany:
Ergonomischer Griff mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Universal Schraubendreher Satz mit Abrollschutz und auf dem Griffende aufgedruckten Schraubensymbol für effizientes Arbeiten.

Material des Schraubenzieher Sets Mechanik:
Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt.

Inhalt:
6x Schraubendreher SoftFinish TORX mit Rundklinge T10 x 80 mm + T15 x 80 mm + T20 x 100 mm + T25 x 100 mm + T30 x 115 mm + T40 x 130 mm

Weitere Informationen:
Verpackung:
Flachplattenschieber
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
isoliert nach EN 60900:
Nein
Anzahl der Teile:
6
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Ausführung Griff:
Wiha SoftFinish
Hersteller:
Wiha
Serie:
362 K6 SO
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,66
Abmessungen:
T10 x 80mm; T15 x 80mm; T20 x 100mm; T25 x 100mm; T30 x 115mm; T40 x 130mm;
Gewicht:
670 g
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,05*
€ 28,04*
3 Tage
2
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 22,65*
€ 28,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,24*
€ 28,59*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,60*
€ 29,06*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,66*
€ 29,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 22,05* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01293
ab € 3,66*
Sonstiges
Wiha
01295
ab € 4,07*
Sonstiges
Wiha
01296
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.