Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p499321 Herst.-Nr.: 00700 EAN/GTIN: 4010995007003 |
| |
|
| | |
| Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Anwendung: Besonders geeignet für trockene Anwendungen. Ergänzende Information: Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt Beim händischen Verschrauben werden auf Dauer die Handgelenke und Muskeln stark belastet. Abhilfe verschafft der besonders ergonomisch geformte SoftFinish Schraubendreher, der für eine optimale Übertragung der Handkraft sorgt. Mit den langen, schlanken Griffgrößen können kleine Schrauben sicher und schnell eingedreht werden. Für das Eindrehen großer Schrauben gibt es großvolumige Griffgrößen, mit denen höhere Drehmomente aufgebracht werden können. Außerdem sind die verschiedenen Griffgrößen an die stets gleich große Hand von schraubenden Profis angepasst. Der Abrollschutz und das am Griffende aufgedruckte Schraubensymbol sorgen für effizientes Arbeiten. Dank seiner optimalen Griffigkeit ist der SoftFinish-Schraubendreher besonders für Anwendungen in trockenem Umfeld geeignet. Die Position der Hart- und Weichzonen am Griff unterstützt den perfekten Zugriff beim schnellen und kraftvollen Drehen. Weitere Informationen: | | Kugelkopf: | Nein | Klingendicke: | 1 | Griffmaterial: | Wiha SoftFinish | Klingendurchmesser: | 5,5 | Betätigungssechskant: | Nein | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Klinge durchgehend: | Nein | Ausführung Griff: | Wiha SoftFinish | VDE-geprüft: | Nein | Norm (Abtriebsspitze): | DIN ISO 8764 | Klingenlänge: | 261 | Hersteller: | Wiha | Gesamtlänge: | 261 | Griff: | Längsgriff | Durchmesser_Rundklinge: | 5,5 mm | Klingenform: | rund | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Verpackungsgröße: | 264 x 91 x 62 mm | Durchmesser Rundklinge: | 5,5 mm | Herkunftsland: | DE | Schneidenstärke: | 1 mm | Schlitz: | 5,5 mm | Gesamtgewicht: | 0,07883 | Serie: | 302 | Länge Schraubendreher: | 261 mm | Sichtbare Klingenlänge: | 150 mm | Abmessungen: | 5,5mm x 150mm | Griffdurchmesser: | 30 mm | Gewicht: | 73 g | Schaftlänge: | 150 | Abtriebsgröße: | 5,5 | Abtriebsform: | Schlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher wiha, vde-schraubendreher (schlitz), Wiha, Schraubendreher, SoftFinish, Schlitz, mit, Rundklinge |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,55* | € 6,15* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,92* | € 7,04* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,30* | € 7,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,36* | € 7,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,57* | € 7,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|