Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha verstellbarer VDE Drehmoment Schraubendreher TorqueVario-S electric variabel einstellbar, 2-7Nm, , in praktischer Kunststoffbox mit digitaler Anz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha verstellbarer VDE Drehmoment Schraubendreher TorqueVario-S electric variabel einstellbar, 2-7Nm, , in praktischer Kunststoffbox mit digitaler Anz
Wiha verstellbarer VDE Drehmoment Schraubendreher TorqueVario-S electric variabel einstellbar, 2-7Nm, , in praktischer Kunststoffbox mit digitaler Anz
Wiha verstellbarer VDE Drehmoment Schraubendreher TorqueVario-S electric variabel einstellbar, 2-7Nm, , in praktischer Kunststoffbox mit digitaler Anz
Wiha verstellbarer VDE Drehmoment Schraubendreher TorqueVario-S electric variabel einstellbar, 2-7Nm, , in praktischer Kunststoffbox mit digitaler Anz
Wiha verstellbarer VDE Drehmoment Schraubendreher TorqueVario-S electric variabel einstellbar, 2-7Nm, , in praktischer Kunststoffbox mit digitaler Anz
Wiha verstellbarer VDE Drehmoment Schraubendreher TorqueVario-S electric variabel einstellbar, 2-7Nm, , in praktischer Kunststoffbox mit digitaler Anz
Wiha verstellbarer VDE Drehmoment Schraubendreher TorqueVario-S electric variabel einstellbar, 2-7Nm, , in praktischer Kunststoffbox mit digitaler Anz
Artikel-Nr.:
     5417B-p498738
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26627
EAN/GTIN:
     4010995266271
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
In Kombination mit 4 mm Klinge und dem Einstellwerkzeug mit praktischer Skala lässt sich der Drehmomentschraubendreher stufenlos einstellen. Klicksignal bei Erreichen des eingestellten Drehmoments

Der ergonomische Mehrkomponentengriff des Drehmoment-Schraubendreher ist extrem handlich durch die leichte und kompakte Bauweise und ist optimal an den Drehmomentbereich angepasst

Isolierter Elektro Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet, zugelassen für 1.000 V AC und für Elektriker geeignet

Variabel einstellbarer Drehmoment Bithalter deckt großen Anwendungsbereich ab, verfügt über einen Abrollschutz und ist rechtsauslösend

Der Drehmomentschrauber besitzt eine Genauigkeit von +/- 6% und eignet sich damit ideal für Präzisionsarbeiten

Lieferumfang:
1x Drehmomentschrauber 2,0 - 7,0 Nm, Sechskant, Durchmesser Klinge:
4mm + Einstellwerkzeug + Bithalter, geeignet für slimBits, in praktischer Kunststoffbox inkl. Werksprüfprotokoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Gesamtlänge:
142
Länge:
142
VDE geprüft:
Ja
Abtriebsgröße:
3,8
Klingenlänge:
142
Aufnahme:
4
Nm:
2,0-8,0 Nm
Außensechskant:
3,8 mm
Griffdurchmesser:
41 mm
Grifflänge:
142 mm
Gesamtgewicht:
0,308
Gewicht:
352 g
Serie:
2872
Herkunftsland:
DE
Toleranz:
6%
max. Drehmoment:
2,0-8,0
Abtriebsform:
Bitaufnahme
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 91,02*
€ 113,16*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 91,14*
€ 113,18*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 90,14*
€ 115,03*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 116,04*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 95,30*
€ 118,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 90,14* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.