Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p498727 Herst.-Nr.: 29558 EAN/GTIN: 4010995295585 |
| |
|
| | |
| Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen. Steigert Ihre Effizienz: Wiha MagicSpring Haltefunktion hält alle Torx Schrauben ohne Magnet fest. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment. Extra: Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Klinge: Wiha ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Klinge: Farbcodierung hellgrün. Weitere Informationen: | | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 15 | Antriebsgröße: | 4 | Antriebsform: | Sechskant | Klingendurchmesser: | 4 | Klingenlänge: | 175 | Hersteller: | Wiha | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | max. Drehmoment: | 6,6 Nm | Gewicht: | 17,67 g | Arbeitslänge Drehmomentklingen: | 42 mm | Länge Drehmomentklinge: | 175 mm | Durchmesser Sechskantklinge: | 4 mm | TORX PLUS: | 15IP | Serie: | 2859 | Verpackungsgröße: | 194 x 35 x 24 mm | Herkunftsland: | DE | Gesamtgewicht: | 0,019 | Abtriebsform: | TORX PLUS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher TORX PLUS, ESD-Schraubenzieher TORX PLUS, ESD-TORX PLUS-Schraubendreher, ESD-TORX PLUS-Schraubenzieher, TORX PLUS-ESD-Schraubendreher, TORX PLUS-ESD-Schraubenzieher, Drehmomentklinge (TORX PLUS), Drehmomentklinge TORX PLUS, Ersatzklinge IP Torx Plus, TORX PLUS Drehmomentklinge, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx plus schraubenzieher, Wiha, Wechselklinge, TORX, PLUS, MagicSpring, für |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,38* | € 6,98* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,79* | € 7,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,93* | € 7,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,26* | € 7,65* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,86* | € 7,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|