Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Wechselklinge TORX PLUS für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 20IP x 175 mm (26156)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Wechselklinge TORX PLUS für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 20IP x 175 mm (26156)
Wiha Wechselklinge TORX PLUS für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 20IP x 175 mm (26156)
Wiha Wechselklinge TORX PLUS für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 20IP x 175 mm (26156)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498720
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26156
EAN/GTIN:
     4010995261566
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
ESD-Schraubendreher (TORX PLUS)
Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Extra: Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Klinge: Wiha ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Klinge: Farbcodierung hellgrün.

Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
20
Antriebsgröße:
4
Vergütung Klingenmaterial:
matt verchromt
Antriebsform:
Sechskant
Klingendurchmesser:
4
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge:
175
GS-geprüft:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Hersteller:
Wiha
SB-Verpackt:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
TORX PLUS:
20
Serie:
2859
Verpackungsgröße:
194 x 35 x 24 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,02
max. Drehmoment:
8 Nm
Arbeitslänge Drehmomentklingen:
42 mm
Gewicht:
18 g
Länge Drehmomentklinge:
175 mm
Durchmesser Sechskantklinge:
4 mm
Klingenmaterial:
Stahl
Abtriebsform:
TORX PLUS
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,23*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,47*
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 2,39*
€ 3,59*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 2,41*
€ 3,62*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.