Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Wechselklinge TORX PLUS für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 8IP x 175 mm (26072)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Wechselklinge TORX PLUS für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 8IP x 175 mm (26072)
Wiha Wechselklinge TORX PLUS für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 8IP x 175 mm (26072)
Wiha Wechselklinge TORX PLUS für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff 8IP x 175 mm (26072)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498716
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26072
EAN/GTIN:
     4010995260729
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
ESD-Schraubendreher (TORX PLUS)
Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Extra: Sehr schlanker Klingendurchmesser für schwer zugängliche Schrauben.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

Klinge: Wiha ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.

Klinge: Farbcodierung hellgrün.

Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
8
Antriebsgröße:
4
Vergütung Klingenmaterial:
matt verchromt
Antriebsform:
Sechskant
Klingendurchmesser:
4
GS-geprüft:
Nein
Klingenlänge:
175
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
Wiha
VDE-geprüft:
Nein
Schaftlänge:
175
Verpackungsgröße:
194 x 35 x 24 mm
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,02
Arbeitslänge Drehmomentklingen:
42 mm
max. Drehmoment:
2 Nm
Länge Drehmomentklinge:
175 mm
Gewicht:
16 g
Durchmesser Sechskantklinge:
4 mm
TORX PLUS:
8
Serie:
2859
Klingenmaterial:
Stahl
Abtriebsform:
TORX PLUS
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 2,83*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 3,17*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,23*
5 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 2,32*
€ 3,28*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.