Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Professional 70 mm TORX 1/4" E6,3 T25 (33716)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Professional 70 mm TORX 1/4" E6,3 T25 (33716)
Wiha Bit Professional 70 mm TORX 1/4" E6,3 T25 (33716)
Wiha Bit Professional 70 mm TORX 1/4" E6,3 T25 (33716)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498378
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33716
EAN/GTIN:
     4010995337162
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Zugänglichkeit zu tiefliegenden Schrauben durch extra lange 70 mm Bits.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Kugelkopf:
Nein
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Ausführung:
Bit
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,0128
Abmessungen:
T25
Gewicht:
13,1 g
TORX®:
T25
Länge Bit:
70 mm
Serie:
7045 Z
Klingenlänge:
70 mm
Abtriebsgröße:
25
Abtriebsform:
Torx
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 4,90*
ab € 2,79*
€ 4,29*
1 Tag
2799
1
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 4,58*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 4,63*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,74*
5
€ 4,80*
ab € 3,42*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.