Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Professional 50 mm TORX 1/4" E6,3 T10 (32306)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Professional 50 mm TORX 1/4" E6,3 T10 (32306)
Wiha Bit Professional 50 mm TORX 1/4" E6,3 T10 (32306)
Wiha Bit Professional 50 mm TORX 1/4" E6,3 T10 (32306)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498275
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     32306
EAN/GTIN:
     4010995323066
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Steigert Ihre Effizienz: Beste Rundlaufeigenschaften für stabile Schraubprozesse.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Extra: Überlange Bits der Längen 50, 70, 90, 110, 150 mm.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3

Weitere Informationen:
Hersteller:
Wiha
Kugelkopf:
Nein
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Ausführung:
Bit
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
VN
Gesamtgewicht:
0,0081
Abmessungen:
T10
Gewicht:
8,32 g
TORX®:
T10
Länge Bit:
50 mm
Serie:
7045 Z
Klingenlänge:
50 mm
Abtriebsgröße:
10
Abtriebsform:
Torx
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 3,11*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,17*
13 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 2,21*
€ 3,24*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,46*
5
€ 9,80*
ab € 2,36*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.