Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Standard 25 mm TORX Form C 8 (5/16") (01768)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Bit Standard 25 mm TORX Form C 8 (5/16") (01768)
Wiha Bit Standard 25 mm TORX Form C 8 (5/16") (01768)
Wiha Bit Standard 25 mm TORX Form C 8 (5/16") (01768)
Artikel-Nr.:
     5417B-p498008
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01768
EAN/GTIN:
     4010995017682
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 8.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Weitere Informationen:
Antriebsgröße (in Zoll):
5/16
Ausführung:
Bit
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Abmessungen:
T40
Gewicht:
12 g
TORX®:
T40
Länge Bit:
35 mm
Serie:
7025 Z
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,0124
Klingenlänge:
35 mm
Abtriebsgröße:
40
Abtriebsform:
Torx
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 4,52*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,56*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,40*
€ 4,61*
1
€ 5,46*
ab € 3,32*
€ 4,92*
1
€ 3,90*
ab € 3,77*
€ 5,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.