Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T25 (01719)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T25 (01719)
Wiha Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T25 (01719)
Wiha Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T25 (01719)
Wiha Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T25 (01719)
Wiha Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T25 (01719)
Wiha Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T25 (01719)
Wiha Bit Standard 25 mm TORX 1/4" C6,3 T25 (01719)
Artikel-Nr.:
     5417B-p497834
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01719
EAN/GTIN:
     4010995017194
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Wiha
Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
Bit
Antriebsgröße (Gewindegröße):
6,3
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
TORX®:
T25
Länge Bit:
25 mm
Serie:
7015 Z
Herkunftsland:
DE
Gesamtgewicht:
0,0054
Abmessungen:
T25
Gewicht:
5,2 g
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
25
Abtriebsform:
Torx
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
512
1
€ 7,90*
ab € 0,47*
€ 0,72*
2 Tage
306
1
€ 8,90*
ab € 0,48*
€ 0,73*
1
€ 9,80*
ab € 0,6495*
€ 0,9795*
10
€ 5,46*
ab € 0,698*
€ 1,048*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 1,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.