Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)
Wiha Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)
Wiha Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH3 (01659)
Artikel-Nr.:
     5417B-p497580
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01659
EAN/GTIN:
     4010995016593
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.

Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.

Normen: DIN ISO 8764-1

DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Weitere Informationen:
Ausführung:
Bit
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Wiha
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Länge Bit:
25 mm
Phillips:
PH3
Serie:
7011 Z
Herkunftsland:
VN
Gesamtgewicht:
0,0054
Abmessungen:
PH3
Gewicht:
5,55 g
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
3
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,63*
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,415*
€ 0,635*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,64*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,443*
€ 0,683*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.