Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORDVLIES WIPEX-WET Hand + Tool 2 Rollen + 2 Flaschen Starterpack


Menge:  Satz  
Produktinformationen
NORDVLIES WIPEX-WET Hand + Tool 2 Rollen + 2 Flaschen Starterpack
NORDVLIES WIPEX-WET Hand + Tool 2 Rollen + 2 Flaschen Starterpack
NORDVLIES WIPEX-WET Hand + Tool 2 Rollen + 2 Flaschen Starterpack
Artikel-Nr.:
     5417B-p4936121
Hersteller:
     Wipex
Herst.-Nr.:
     989870
EAN/GTIN:
     4250139201816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Vliestuch WET Hand & Tool • 2-seitig nutzbar • Tücher trocknen nicht aus • Hautschonende Reinigungsflüssigkeit • Angenehmer Citrusduft • Fest verschlossen und transportabel • Extrem sparsam im Verbrauch • Eine Seite weich für die Reinigung von Werkzeug und Oberflächen • Andere Seite abrasiv für die Handreinigung
Weitere Informationen:
Anzahl der Tücher:
2x 120
Hersteller:
WIPEX
Breite:
380 mm
Farbe:
weiß/orange
Länge:
20
Material:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 41,47*
€ 56,11*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 41,40*
€ 56,13*
13 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 50,15*
€ 62,02*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 46,30*
€ 64,64*
3 Tage
57
1
€ 6,99*
ab € 50,67*
€ 67,93*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 64,64*
€ 76,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 63,21*
€ 75,22
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 61,61*
€ 73,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 59,31*
€ 70,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,68*
€ 69,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 57,72*
€ 68,69
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 46,30*
€ 55,10
pro Satz
1 Satz enthält 2 Liter (ab € 23,15* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wipex
989871
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.