| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4935838 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4064907030467 EAN/GTIN: 4064907030467 |
| |
|
| | |
| IBC Container-Adapter mit Kugelhahn + Deckel • Innengewinde • Weißer Butterfly Kugelhahn mit blauen Griff • Schwarzer Deckel • Material: PP (Polypropylen) • Betriebsdruck: max. 10 bar mit 2-facher Sicherheit • Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Material: | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, pvc kugelhahn innengewinde, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, IBC, mit, Deckel,PP,, AG |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,39* | € 18,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,2111* | € 18,4011* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,35* | € 18,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,63* | € 19,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|