Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4879530 Herst.-Nr.: 2223N-T10H/3 EAN/GTIN: 4000896238576 |
| |
|
| | |
| - Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″)
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Tamper Resistant TORX Profil
- Schlüsselweite: ∙ T10H
- Abmessungen / Länge: 25 mm
Neues Hazet Bit ProgrammDer Hazet Bit – Ein Bit für alle Fälle - Optimierte Torsionszone für beste Kraftübertragung auf das Profil / Schraube
- Besonders gehärtetes Material verhindert Gefahr eines vorzeitigen Bit-Bruchs
- Extra hohe Standzeiten durch optimal abgestimmte Geometrien
- Gleichermaßen geeignet für Hand- und Maschinenbetätigung (auch für Schlagschrauber)
- Garantiert schnelles Auffinden des Profils durch auffällige Hazet Farbcodierung auf dem Bit
- Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | 10 | Antriebsgröße: | 6,3 | Grundpreis: | Nein | Klingenlänge: | 25 | Hersteller: | Hazet | Ausführung: | Sicherheits-Bit | Antriebsgröße (in Zoll): | 1/4 | Verpackungseinheit (Stück): | 3 | Antriebsform: | Sechskant | Abtriebsform: | PIN-Torx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX TR Torsions-Bit, TORX Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX TR), Torsions-Bit TORX Tamper Resistant, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-TR-Satz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, bit torx t10 1/4, torx® tr-schraubendreher satz, bit torx 10, Hazet, Bit,, Sechskant, massiv, 6,3, (1/4"), |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,55* | € 3,76* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,49* | € 3,81* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,60* | € 3,83* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,72* | € 4,07* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,62* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|