Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2223N-T10H/3 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Tamper Resistant TORX® Profil ∙ 3-teilig ∙ SW T10H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2223N-T10H/3
2223N-T10H/3
2204N-4;2204N-2.5;2204N-5;2204N-3;2204N-2;2204N-6;2204N-8;2204N-7;2204N-6/3;2204N-8/3;2204N-2.5/3;2204N-2/3;2204N-7/3;2204N-5/3;2204N-3/3;2204N-4/3;2204NELG-3;2204NELG-6;2204NELG-5;2204NSLG-6;2204NELG-4;2204NSLG-4;2204NSLG-3;2204NSLG-5;2204NSLG-5/3;2204NSLG-3/3;2204NSLG-6/3;2204NSLG-4/3;2204NSLG-8/3;2215N-PH2;2215N-PH3;2215N-PH1;2215N-PH1/3;2215N-PH2/3;2215NELG-PH1;2215NELG-PH2;2215NSLG-PH1;2215N-PH3/3;2215NSLG-PH2;2215NSLG-PH1/3;2215NSLG-PH3/3;2215NSLG-PH2/3;2216N-PZ3;2216NELG-PZ2;2216N-PZ2/3;2216N-PZ1;2216N-PZ3/3;2216N-PZ2;2216N-PZ1/3;2216NELG-PZ1;2216NSLG-PZ2;2216NSLG-PZ1/3;2216NSLG-PZ2/3;2216NSLG-PZ1;2216NSLG-PZ3/3;2208N-6;2208N-11;2208N-9;2208N-10;2208N-8;2208N-4;2208N-2;2208N-9/3;2208N-2/3;2208N-8/3;2208N-11/3;2208N-10/3;2208N-6/3;2208N-4/3;2208NELG-8;2208NSLG-8;2223N-T30;2223N-T9;2223N-T40;2223N-T20;2223N-T15;2223N-T27;2223N-T6;2223N-T25;2223N-T7;2223N-T10;2223N-T8;2223N-T30/3;2223N-T25/3;2223N-T6/3;2223N-T27/3;2223N-T10/3;2223N-T8/3;2223N-T9/3;2223N-T20/3;2223N-T40/3;2223N-T7/3;2223N-T15/3;2223NELG-T20;2223NELG-T30;2223NELG-T25;2223NSLG-T20;2223NSLG-T20/3;2223NSLG-T15/3;2223NSLG-T25/3;2223NSLG-T30/3;2223NSLG-T25;2223NSLG-T30;2223NSLG-T10/3;2223NSLG-T40/3;2223NSLG-T27/3;2223N-T15H;2223N-T30H;2223N-T25H;2223N-T7H;2223N-T40H;2223N-T9H;2223N-T8H;2223N-T20H;2223N-T10H;2223N-T27H;2223N-T10H/3;2223N-T25H/3;2223N-T15H/3;2223N-T40H/3;2223N-T30H/3;2223N-T8H/3;2223N-T9H/3;2223N-T27H/3;2223N-T7H/3;2223N-T20H/3
1557/29;2200SC-3;2200SC-31;2200SC-32;2300SH-1;163-139/90;163-369/104;163-258/92;163-53/75;163-224/57;1520/29;1520/64;810R-3;810R-4;2200/36;2200SC-1;2200SC-2;2240N/36;2240N/51;863MBIT/33;163-105/90-BMW;1557/32;1557/58;882;882-1;953HP;953SPC;853-1;853-2;856-1;856-1HP;2204N-4;2204N-2.5;2204N-5;2204N-3;2204N-2;2204N-6;2204N-8;2204N-7;2204N-6/3;2204N-8/3;2204N-2.5/3;2204N-2/3;2204N-7/3;2204N-5/3;2204N-3/3;2204N-4/3;2204NELG-3;2204NELG-6;2204NELG-5;2204NSLG-6;2204NELG-4;2204NSLG-4;2204NSLG-3;2204NSLG-5;2204NSLG-5/3;2204NSLG-3/3;2204NSLG-6/3;2204NSLG-4/3;2204NSLG-8/3;2215N-PH2;2215N-PH3;2215N-PH1;2215N-PH1/3;2215N-PH2/3;2215NELG-PH1;2215NELG-PH2;2215NSLG-PH1;2215N-PH3/3;2215NSLG-PH2;2215NSLG-PH1/3;2215NSLG-PH3/3;2215NSLG-PH2/3;2216N-PZ3;2216NELG-PZ2;2216N-PZ2/3;2216N-PZ1;2216N-PZ3/3;2216N-PZ2;2216N-PZ1/3;2216NELG-PZ1;2216NSLG-PZ2;2216NSLG-PZ1/3;2216NSLG-PZ2/3;2216NSLG-PZ1;2216NSLG-PZ3/3;2208N-6;2208N-11;2208N-9;2208N-10;2208N-8;2208N-4;2208N-2;2208N-9/3;2208N-2/3;2208N-8/3;2208N-11/3;2208N-10/3;2208N-6/3;2208N-4/3;2208NELG-8;2208NSLG-8;2223N-T30;2223N-T9;2223N-T40;2223N-T20;2223N-T15;2223N-T27;2223N-T6;2223N-T25;2223N-T7;2223N-T10;2223N-T8;2223N-T30/3;2223N-T25/3;2223N-T6/3;2223N-T27/3;2223N-T10/3;2223N-T8/3;2223N-T9/3;2223N-T20/3;2223N-T40/3;2223N-T7/3;2223N-T15/3;2223NELG-T20;2223NELG-T30;2223NELG-T25;2223NSLG-T20;2223NSLG-T20/3;2223NSLG-T15/3;2223NSLG-T25/3;2223NSLG-T30/3;2223NSLG-T25;2223NSLG-T30;2223NSLG-T10/3;2223NSLG-T40/3;2223NSLG-T27/3;2223N-T15H;2223N-T30H;2223N-T25H;2223N-T7H;2223N-T40H;2223N-T9H;2223N-T8H;2223N-T20H;2223N-T10H;2223N-T27H;2223N-T10H/3;2223N-T25H/3;2223N-T15H/3;2223N-T40H/3;2223N-T30H/3;2223N-T8H/3;2223N-T9H/3;2223N-T27H/3;2223N-T7H/3;2223N-T20H/3
Artikel-Nr.:
     1156-2223N-T10H/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2223N-T10H/3
EAN/GTIN:
     4000896238576
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″)
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Tamper Resistant TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T10H
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Für Hand- und Maschinenbetätigung

Neues HAZET Bit Programm

Der HAZET Bit – Ein Bit für alle Fälle

  • Optimierte Torsionszone für beste Kraftübertragung auf das Profil / Schraube
  • Besonders gehärtetes Material verhindert Gefahr eines vorzeitigen Bit-Bruchs
  • Extra hohe Standzeiten durch optimal abgestimmte Geometrien
  • Gleichermaßen geeignet für Hand- und Maschinenbetätigung (auch für Schlagschrauber)
  • Garantiert schnelles Auffinden des Profils durch auffällige HAZET Farbcodierung auf dem Bit
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
T10H
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Hand- und Maschinenbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Torx | Sechsrund | Torks | Viertelzoll
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | TORX Schraubwerkzeug | 1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Torx | Sechsrund | Torks | Viertelzoll | 2223N-T10H/3 | ∙ T10H
hz-class Hauptklasse:
230110 Bit
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2223N ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ für Innen TORX® Profil
Produktgruppe:
2223N-Satz
Abtrieb:
Tamper Resistant TORX® Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
TORX Abtrieb 1 mm:
2.74 mm
Länge:
25 mm
Abmessungen / Länge:
25 mm
Norm:
Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″)
Produktempfehlung:
863MBIT/33 | 2250-1 | 2304N | 6003CT | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044202
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1156
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,82*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,58*
€ 3,85*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,74*
€ 4,09*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,69*
€ 4,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.