| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4863898 Herst.-Nr.: 88312 EAN/GTIN: 4003318883125 |
| | |
|
| | |
| STEUERN PER BLUETOOTH Unser HomeTec Pro ist mit der Steuerung und Konfiguration per kostenloser App und Bluetooth praktisch und komfortabel. Wählen Sie zwischen mehreren komfortablen Möglichkeiten, Türen zu öffnen und abzuschließen bzw. zu verriegeln: per App, Code-Eingabe, Fingerscan oder Tastendruck. Deshalb ist unser HomeTec Pro Türschlossantrieb eine gute Wahl für Haustüren, Wohnungstüren, Eingangstüren für Büros und Serviceräume. Sie können zum Beispiel an verschiedene Personen Zutrittsberechtigungen vergeben und diese zeitlich einschränken - wie für die Reinigungskraft, die Großeltern, Hunde-Gassi-Geher oder Handwerker. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Farbe: | silber | Ausführung: | Türschlossantrieb | Gewicht: | 418 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 119,09* | € 145,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 128,87* | € 157,52* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 128,18* | € 157,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 137,05* | € 165,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 139,2741* | € 169,5541* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|