| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4854093 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5702820608378 |
| |
|
| | |
| Engel lange Unterhose nahtlos aus Bambus 7261-239
Ausführung: - besonders geeignet bei schwerer körperlicher Arbeit
- nahtloses Design für ultimativen Komfort
- elastisches Material, das sich der Körperform anpasst
- gute Isolierwirkung
- atmungsaktiv und schweißabsorbierend
- antibakterielle Eigenschaften
- schnell trocknend
- enthält Bambuskohle, die Geruchsbelästigungen minimiert
- elastischer Bund mit Logo
Material:- 8% Elasthan / 60% Polyester / 32% Polyamid
- Gewicht: 150 g/m²
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | ENGEL | Größe: | 2XL/3XL | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Unterwäsche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: unterhose, Engel, lange, nahtlos, aus, Bambus |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,04* | € 39,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,80* | € 45,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|