Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Winkelschleifer AGV 24-230 GE ProTector, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Winkelschleifer AGV 24-230 GE ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AGV 24-230 GE ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AGV 24-230 GE ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AGV 24-230 GE ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AGV 24-230 GE ProTector, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p472477
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933402330
EAN/GTIN:
     4002395234226
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Staubgeschützter 2400-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
Autobalancer
Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s²
Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
Netzkabel 4 m
Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse

Im Lieferumfang enthalten:
  • Netzkabel 4 m
  • Schutzhaube
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • Spannsatz
  • Autobalancer
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Max. Leerlaufdrehzahl:
6600
Leerlaufdrehzahl:
6600 U/min
Gewicht:
5,5 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Schleifscheibendurchmesser:
230 mm
Hersteller:
Milwaukee
Leistungsaufnahme:
2400 W
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Winkelschleifer, AGV, 24-230, GE, ProTector,
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 242,98*
€ 276,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 247,64*
€ 281,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,09*
€ 282,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,38*
€ 282,92*
€ 5,95*
ab € 257,07*
€ 290,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,44*
€ 334,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,74*
€ 324,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,05*
€ 323,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,01*
€ 309,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399524
€ 31,94*
Zubehör
Milwaukee
4932399529
€ 31,19*
Zubehör
Milwaukee
4932399542
€ 52,21*
Zubehör
Milwaukee
4932399550
€ 60,39*
Zubehör
Milwaukee
4932399555
€ 27,41*
Zubehör
Milwaukee
4932492016
€ 60,22*
Zubehör
Milwaukee
4932492150
€ 96,36*
Zubehör
Milwaukee
4932492152
€ 149,66*
Zubehör
Milwaukee
4932492156
€ 78,83*
Zubehör
Milwaukee
4932493435
€ 21,11*
Zubehör
Milwaukee
4932493436
€ 21,05*
Zubehör
Milwaukee
4932493437
€ 20,96*
Zubehör
Milwaukee
4932493438
€ 21,05*
Zubehör
Milwaukee
4932451480
€ 2,70*
Zubehör
Milwaukee
4932451494
€ 2,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.