Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933402330
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933402330
EAN/GTIN:
     4002395234226
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
<p><b>Produktinformationen</b></p><ul> <li>Staubgeschützter 2400-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer</li> <li>Autobalancer</li> <li>Vibrationsgedämpfter Handgriff und vibrationsgedämpftes Gehäuse reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %</li> <li>Vibrationen (3-achsig) nur 2,5 m/s²</li> <li>Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz</li> <li>Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck</li> <li>Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors</li> <li>Netzkabel 4 m</li> <li>Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel</li> <li>Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse</li> </ul>
Weitere Informationen:
Bremse:
Nein
Drehbarer Handgriff:
Ja
Geliefert in:
im Karton
Gewicht:
5.5 kg
-:
-
Leerlaufdrehzahl:
6600 min¹
Leistungsaufnahme:
2400 W
Anti-Kickback:
Nein
Max. Trenntiefe:
68 mm
Schalter:
Kippschalter
Scheibendurchmesser:
230 mm
Spindelgewinde:
M 14
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Wiederanlaufschutz:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 276,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399524
€ 31,94*
Zubehör
Milwaukee
4932399529
€ 31,19*
Zubehör
Milwaukee
4932399542
€ 52,21*
Zubehör
Milwaukee
4932399550
€ 60,39*
Zubehör
Milwaukee
4932399555
€ 27,41*
Zubehör
Milwaukee
4932492016
€ 60,22*
Zubehör
Milwaukee
4932492150
€ 96,36*
Zubehör
Milwaukee
4932492152
€ 149,66*
Zubehör
Milwaukee
4932492156
€ 78,83*
Zubehör
Milwaukee
4932493435
€ 21,11*
Zubehör
Milwaukee
4932493436
€ 21,05*
Zubehör
Milwaukee
4932493437
€ 20,96*
Zubehör
Milwaukee
4932493438
€ 21,05*
Zubehör
Milwaukee
4932451480
€ 2,70*
Zubehör
Milwaukee
4932451494
€ 2,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.