Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Winkelschleifer AGV 24-230 GE ProTector


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-4933402330
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933402330
EAN/GTIN:
     4002395234226
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Milwaukee Winkelschleifer AGV 24-230 GE ProTector
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz, Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel, Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70%, Drehbarer Handgriff, Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse, Snap-In Schutzhauben- Schnellverstellung auf Knopfdruck.
Technische Daten:
Leistungsaufnahme 2400 W, Leerlaufdrehzahl 6600 min-1, Scheibendurchmesser 230 mm, Max. Trenntiefe 68 mm, Spindelgewinde M 14, Gewicht 5,5 kg
Lieferumfang:
Netzkabel 4 m, Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, Spannsatz, Autobalancer.
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Winkelschleifer;schleifen;Schleifer
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
1
Frei Haus
ab € 242,98*
€ 276,02*
€ 4,90*
ab € 247,64*
€ 281,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,09*
€ 282,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,38*
€ 282,92*
€ 5,95*
ab € 257,07*
€ 290,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399524
€ 31,94*
Zubehör
Milwaukee
4932399529
€ 31,19*
Zubehör
Milwaukee
4932399542
€ 52,21*
Zubehör
Milwaukee
4932399550
€ 60,39*
Zubehör
Milwaukee
4932399555
€ 27,41*
Zubehör
Milwaukee
4932492016
€ 60,22*
Zubehör
Milwaukee
4932492150
€ 96,36*
Zubehör
Milwaukee
4932492152
€ 149,66*
Zubehör
Milwaukee
4932492156
€ 78,83*
Zubehör
Milwaukee
4932493435
€ 21,11*
Zubehör
Milwaukee
4932493436
€ 21,05*
Zubehör
Milwaukee
4932493437
€ 20,96*
Zubehör
Milwaukee
4932493438
€ 21,05*
Zubehör
Milwaukee
4932451480
€ 2,70*
Zubehör
Milwaukee
4932451494
€ 2,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.